定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 24EP32 タイマー リレー 60 秒 8 ピン 10a Dpdt 24v | AF8ARK

DAYTON 24EP32タイマーリレー60秒8ピン10aDpdt 24v

在庫あり
アイテム: AF8ARK モデル:24EP32

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,561 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item時間遅延リレー
調整方法ポテンショメーター
基底型オクタル
コイル定格2VA
コイルボルト24 VAC / DC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)10A
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料シルバーニッケル
電気的接続ソケット
演算繰り返しサイクル(最初に)
グリーン認証またはその他の認定タイムス2
Hz50/60
最大時間設定60秒。
最小時間設定0.60秒。
取り付けプラグイン
操作機能7
ピン8
ソケット5X852, 1EGP3, 1EGP5
ソケットコードA
ステータスインジケータなし

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)4.78
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)6.35
HSコード8536490075

製品バリエーション

プロダクトモデルコイルVA定格演算最大時間設定最小時間設定ピンソケット価格
デイトン 5DPZ8 タイマーリレー 999 時間8 ピン 10a DPDT 24V | AE3JTH 5DPZ83遅延時999時間10分。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥19,909
デイトン 5WMK2 タイマーリレー 30分8 ピン 10a DPDT 24V | AE7BKN 5WMK22電源オフ遅延(真のオフ遅延)30分。0.05秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥20,956
デイトン 24EN70 タイマー リレー 60 秒 8 ピン 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-インターバルオン60秒。0.60秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥9,530
デイトン 24EN71 タイマー リレー 180 秒 8 ピン 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-インターバルオン180秒。1.80秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥8,408
デイトン 24EN72 タイマー リレー 5 分 8 ピン 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-インターバルオン5分。3.00秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥9,483
デイトン 24EN85 タイマー リレー 10 秒 11 ピン 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-オフ遅延10秒。0.10秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4¥20,769
デイトン 24EN86 タイマー リレー 60 秒 11 ピン 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-オフ遅延60秒。0.60秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4¥22,429

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 24EP32タイマーリレー60秒8ピン10aDpdt 24v
¥13,561 /単価