入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンペアAC | 20 |
デフォルト温度 | 110度F |
深さ | 2.75 " |
高さ | 6.25 " |
最小フローアクティベーション | 0.40 gpm |
取り付け | 水平な |
相 | 1 |
圧力範囲 | 25から150へのpsi |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
温度。 範囲 | 104度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 75度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 25度F |
温度Rise @ 20.0 GPM | 20A |
電圧 | 277 VAC |
水接続 | 3/8 "圧縮 |
給湯器のアプリケーション | アンダーシンク |
出力 | 5540 |
幅(Width) | 9.62 " |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
A. 最大流量 1.5 ガロン/分 (gpm) を提供でき、さまざまな用途に十分な温水を確保できます。
A. このタンクレス給湯器には、負荷要件が小さい単一用途向けに水温を制御するサーモスタットが含まれています。
モデル | ワイヤーサイズ | アンペアAC | アイテム価格 | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-15L / 120 | 14 AWG | 15 | Elecタンクレス給湯器 | 45から150へのpsi | 80度から120度F | 120 VAC | 1800 | 9.62 " | ¥41,303 | |
M-20L / 208_104F | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 104度F | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ¥58,358 | |
SR-20L / 208 | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ¥47,772 | |
SR-20L / 277 | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 277 VAC | 5540 | 9.62 " | ¥46,837 | |
SR-30 / 277 | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 277 VAC | 8310 | 9.62 " | ¥46,588 | |
SR-30 / 208 | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ¥48,050 | |
M-30 / 208_110F | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 110度F | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ¥59,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。