CHRONOMITE LABS
フィルタ
マテリアルハンドリング
配管
安全性
Chronomite Labs について
Chronomite Laboratories Inc.は、建設、製薬、電力、農業業界の暖房用途に使用される給湯器の大手メーカーのXNUMXつです。 Chronomite Laboratoriesのカタログには、電気タンクレスの配管式緊急アイウォッシュとシャワー給湯器があります。ブランドの電気 タンクレス給湯器 継続的な再加熱によるエネルギーの浪費を減らすために、必要な場合にのみ水(最大120°F)を加熱するために使用場所に設置されます。 これらのULにリストされた給湯器は、アルカリ石灰化の蓄積を排除するためのセルフクリーニング機能を作成するための独自の要素設計を備えています。 同社は緊急事態も提供しています 洗眼ヒーター これらは、3.0°Fで84 gpmの流量で緊急の目/洗顔料にぬるま湯を提供するために使用されます。混合バルブを使用せずに火傷を防ぐために事前設定できる温度制御に使用されるデジタルマイクロプロセッサを備えています。 これらの製品の幅広いから選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- HVACモーター
- 電気ボックス
- はしごプラットフォームと足場
- 特殊ファンとアクセサリー
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 精密測定ツールキット
- パンチダウンツール
- グリースガンアクセサリー
- 産業用および商業用除湿機
- オイルバーナーポンプ
- WATTS BD-QTシリーズ、ボイラードレンバルブMnpt真ちゅう
- SOLBERG インテークフィルター10フランジ3300Max
- BANJO FITTINGS フランジ付きインレット、ステンレス鋼
- COOPER B-LINE 耐震固定具クランプ
- CALBRITE ステンレススチール製 XNUMX 穴ストラップ
- INSTOCK フレーム
- NIBCO P トラップ、銅
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ XDTS一減速減速機
- FOLLETT ディスペンサー
- KEEN 油