入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンクレス給湯器 |
入力接続 | 3/8 "圧縮 |
最大アンペア | 40 |
最小フローアクティベーション | 1.50 gpm |
全体の深さ | 2.75 " |
全体の高さ | 6.25 " |
全幅 | 10.75 " |
UPC | 883232505006 |
電圧 | 208 |
水出力温度 | 84度 |
ワット数 | 8320 |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。