入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンペアAC | 20 |
デフォルト温度 | 140度F |
深さ | 2.75 " |
高さ | 6.25 " |
最小フローアクティベーション | 0.40 gpm |
取り付け | 水平な |
相 | 1 |
圧力範囲 | 25から150へのpsi |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
温度。 範囲 | 80度から120度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 75度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 25度F |
温度Rise @ 20.0 GPM | 20A |
UPC | 883232515142 |
電圧 | 277 VAC |
水接続 | 3/8 "圧縮 |
給湯器のアプリケーション | アンダーシンク |
出力 | 5540 |
幅(Width) | 9.62 " |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8516100080 |
原産国 | US |
モデル | ワイヤーサイズ | アンペアAC | アイテム価格 | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-15L / 120 | 14 AWG | 15 | Elecタンクレス給湯器 | 45から150へのpsi | 80度から120度F | 120 VAC | 1800 | 9.62 " | ¥46,393 | |
M-20L / 208_104F | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 104度F | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ¥61,491 | |
SR-20L / 208 | 10 AWG | 20 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 208 VAC | 4160 | 9.62 " | ¥53,741 | |
SR-30 / 277 | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 277 VAC | 8310 | 9.62 " | ¥52,867 | |
SR-30 / 208 | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 80度から120度F | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ¥50,035 | |
M-30 / 208_110F | 10 AWG | 30 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 110度F | 208 VAC | 6240 | 9.62 " | ¥63,722 | |
M-40 / 208_110F | 8 AWG | 40 | Elecタンクレス給湯器 | 25から150へのpsi | 110度F | 208 VAC | 8320 | 9.62 " | ¥62,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。