DAYTON 汎用モーターキャップ スタート/ランオープン 防滴
形式 | モデル | 公称効率 | フレーム | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30PT73 | 視聴者の38%が | 56 | 7.4/3.7 | 13 13 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 3/4 | B | ¥153,996 | |
B | 30PT72 | 視聴者の38%が | 56 | 7.4/3.7 | 13 13 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 3/4 | B | ¥154,912 | |
C | 30PT86 | 視聴者の38%が | 56H | 18.0/9.0 | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2 | F | ¥161,344 | |
C | 30PT87 | 視聴者の38%が | 56H | 18.0/9.0 | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2 | F | ¥151,244 |
汎用モーターキャップ始動/運転オープン防滴
Dayton の汎用コンデンサ始動モーターは、始動時に追加の電力を供給し、エアコン、オーガードライブ、コンプレッサー、コンベア、ファン、ポンプでの使用に最適です。 これらの単相単一速度モーターは、安全性を高めるために NEMA 定格のフレームに封入されており、2 RPM のより高いトルク速度を生成するための 1800 つのコンデンサーを備えています。 モーターは連続動作を可能にし、クレードル ベースは水平面に取り付けられており、スムーズな動作のためのボール ベアリングが組み込まれています。 これらのコンデンサ始動モーターは、2 馬力および 3/4 馬力のモーター出力定格からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラスチックシートフィルムとフラットストック
- ダクトレススプリットシステムアクセサリ
- ダイヤモンド表面研ぎ石
- ターンテーブル
- 保管および分注ビン
- ドライバーとナットドライバー
- ルーフベンチレーター
- 非電気的特性のテスト
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ワイヤークロス
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードコネクタ
- CLEVELAND 六角ねじ込みパイプダイス鋼
- PARKER 複動式ラウンドエアシリンダー
- LIFT PRODUCTS LPT-035-48シリーズ、シザーリフトテーブル
- WATTS アンチスケールフィルターシステム
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 8-8 Un
- WRIGHT TOOL 1/4 インチ ドライブ 8 ポイント標準ソケット
- FANTECH 5ACCシリーズ ヒンジキット
- HUB CITY 66 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ