HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードコネクタ
形式 | モデル | コンジットサイズ | 長さ | リキッドタイト/ダストタイト | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS1001G | 1 / 2 " | 1.84 " | ほこり止め | ナイロン | ¥180 | |
A | HS1002G | 1 / 2 " | 1.84 " | ほこり止め | ナイロン | ¥229 | |
A | HS1003G | 3 / 4 " | 2.18 " | ほこり止め | ナイロン | ¥229 | |
B | UFC0003 | 3 / 4 " | 1.65 " | リキッドタイト | アルミニウム | ¥3,336 | |
A | HS1004G | 3 / 4 " | 2.6 " | ほこり止め | ナイロン | ¥301 |
コードコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems コード コネクタは、ソケット ボックス/パネルの入口点でケーブルをしっかりと絶縁、固定、保護するために使用されます。 これらのストレート防塵コネクタはナイロン構造を採用しており、低摩擦、高引張強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。 指先で押すだけで取り付け穴にカチッとはまり、長さは 1.84、2.18、2.6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 45度コードコネクタ 耐久性と耐紫外線性のための軽量アルミニウム構造が特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オーブングリドルサンドイッチプレスとフライヤー
- クランプキット
- 交換用バッテリー
- スプレーホース
- リジッドバリアコンポーネント
- 明確な目的のACモーター
- ネジ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 小売カートとトラック
- 油圧モーター
- 3M ピン端子
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS クワッドアウトレットボックス付きプラグインGFCI
- DORIAN ツールホルダーリバーシブルカットオフ
- BENCHMARK SCIENTIFIC スプリントシリーズローター
- COOPER B-LINE 滑走路壁ブラケット
- WATTS FBV-3Cシリーズフルポートボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC True Lugバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、ブナ
- MORSE DRUM カウンターウェイト
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDTS一減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDVS一減速減速機