入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 6.00 mm |
終了 | コーティングされていない |
フルート | 3 |
インサートサイズ | 16 mm |
カットの長さ | 57 mm |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
ピッチ | .75 |
シャンク径 | 6 mm |
番手 | M8.0-0.75 |
タイプ | らせんフルート |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.11 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.11 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 切断径 | 終了 | ねじの種類 | フルート | インサートサイズ | カットの長さ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-11NPT | 1 "&2" NPT-11.5 | 0.62 " | コーティングされていない | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥64,294 | |
TM-11NPTFX | 1 "&2" NPTFX-11.5 | 0.62 " | AlTiNコーティング | NPTF | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥74,744 | |
TM-11NPTX | 1 "&2" NPT-11.5 | 0.62 " | AlTiNコーティング | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ¥66,988 | |
TM-14NPT | 1/2&3/4 NPT-14 | 0.495 " | コーティングされていない | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥48,282 | |
TM-14NPTF | 1/2&3/4 NPTFX-14 | 0.495 " | コーティングされていない | NPTF | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥53,205 | |
TM-14NPTFX | 1/2&3/4 NPTFX-14 | 0.495 " | AlTiNコーティング | NPTF | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥57,587 | |
TM-14NPTX | 1/2&3/4 NPT-14 | 0.495 " | AlTiNコーティング | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ¥52,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。