入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 2.13 " |
ベース幅 | 3.38 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 29.7 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.450 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 34.16 |
船幅(cm) | 8.59 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、クランププルバーまたはフックをワークピースの周りに配置するためのハンドルを備えています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直) または J フック設計を備えており、組立、成形、ラッチ作業で繰り返し固定具を開閉することができます。 デスタコ381シリーズ クランプには、片手で操作できる親指制御レバー付きの使いやすいハンドルが付いています。 Destaco 381-SS クランプは、摩耗環境における腐食、磨耗に対する耐性を備えたステンレス鋼構造を採用しています。 水平に置いたワークをクランプベースに引っ張るのに使用します。 この J フック スタイルのラッチ クランプには、水平面やワークピースに素早く取り付けるためのフランジ付きベースが装備されています。 最大耐荷重は1000ポンドです。 Raptor Supplies また、このクランプは、高荷重下での破損/曲げを防ぐための構造的剛性のための鋼構造のバリエーションで提供されます。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ 334-SS クランプベースに対して垂直に配置されたワークピースを引っ張るための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。
Destaco 381-SS ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙、輸送、食品および包装業界のカバー、モールディング、チャンバー / アクセス ドア、蓋およびドラムを閉じるために使用されます。
A. Raptor Supplies Destaco など、同様のクランプのバリエーションも提供しています。 381ラッチクランプ 乱暴な使用が必要な用途向けの強度と耐久性のための鋼構造を備えています。
A. Raptor Supplies 標準長さ(25-SS-M-381)より25mm長く、標準長さ(50-SS-M-381)より50mm長く、標準フック長さより100mm長いなど、フック長が異なる同様のラッチクランプを提供できます(381-SS-M-100)。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
381 | 鋼 | 2.900 " | ¥12,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。