入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Jフック |
ベース取り付けセンター | 1.13×2.37インチ |
直径 | 0.410 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 29.7 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.900 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.450 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 025141003819 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプには、クランププルバーまたはフックをワークピースの周りに配置して引っ張ったり閉じたりするためのハンドルが装備されています。 これらは、組み立て、成形、およびラッチ操作でドアと蓋を繰り返し開閉するのに理想的です。 デスタコ381シリーズ クランプには特許取得済みの親指コントロール レバーが装備されており、片手で操作できます。 このブランドのプル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直) または J フックのデザインを特徴としています。 Destaco 381 クランプは、クランプ ベースに対して水平に置かれたワークピースを引っ張るのに使用されます。 このクランプには人間工学に基づいたハンドルと特許取得済みの親指コントロール レバーが付いており、使いやすく片手で操作できます。 強度と耐摩耗性を備えたスチール構造を採用しています。 この J フック スタイルのラッチ クランプには、平らな水平面/ワークピースに素早く取り付けるためのフランジ付きベースが装備されています。 最大耐荷重は1000ポンドです。 Raptor Supplies また、研磨環境での耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションでこのクランプを提供しています。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ 334 クランプベースに対して垂直に配置されたワークピースを引っ張るための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。
Destaco 381 ラッチ クランプは、航空宇宙、消費財、輸送、食品および包装業界におけるチャンバー/アクセス ドア、カバー、モールディング、蓋およびドラムを閉じるなどのラッチ操作を実行するのに最適です。
A. Raptor Supplies デスタコを提供します 381-SSラッチクランプ 過酷な環境条件での耐食性と耐久性のためにステンレス鋼構造を持っています。
A. Raptor Supplies 標準の長さより25mm長いなど、フックの長さが異なる同様のラッチクランプを提供します(381-M-25)、標準の長さより50 mm長い(381-M-50)および標準フック長より100 mm長い(381-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
381-SS | ステンレス鋼 | 2.9 " | ¥35,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。