入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 2.13 " |
ベース幅 | 3.38 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.3897 " |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 34.16 |
船幅(cm) | 6.02 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、クランプベースに対して水平または垂直に配置された器具を繰り返し開閉するための強力な閉鎖力を提供します。 これらのクランプは、主に固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックのスタイルで使用でき、ラッチ、成形、および組み立て作業中にワークピースを引っ張ることができます。 Destaco 381 シリーズ クランプ クランプハンドルを動かすとワーク(クランプベースと平行)を引っ張ったり閉じたりできるJフックプルバーを装備しています。 これらのクランプ ハンドルは、特許取得済みの親指コントロール レバーを備えており、片手で素早く操作できます。 Destaco 381-M-100 クランプには、標準の J フック スタイルのクランプよりもクランプ ベースから長い距離でワークを引っ張るための 100 mm 長い J フックが付いています。 平らな面/ワークピースに素早く取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 このラッチ クランプは強度を高めるためにスチール製で、過酷な使用による通常の磨耗を防ぎます。 最大耐荷重は1000ポンドです。 Raptor Supplies は、研磨条件での耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションでこのクランプを提供します。 これらのラッチクランプは、フックの長さを変えて注文できます(標準の長さ、標準の長さより25 mm長く、標準の長さより50 mm長い)。-M-100を削除するか、最後に-M-25と-M-50を追加するだけです。モデル番号の。
我々はまた、提供しています デスタコ 334-M-100 クランプベースに垂直に配置されたワークピースを保持するための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプ。
Destaco 381-M-100 ラッチ クランプは、輸送、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界で、チャンバーのドア、蓋、アクセス カバー、ドラム、容器などの固定具を閉じるために使用するのに最適です。
A. Raptor Supplies は、過酷な環境下での耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造を備えた Destaco 381-SS-M-100 ラッチ クランプなど、同様のクランプ バリエーションを提供できます。
A. Destaco は、標準の長さ (381)、標準の長さより25mm長い(381-M-25)および標準フック長より50 mm長い(381-M-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアームがあります。 クランプを表面に取り付けるためのベース。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。