入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.13 " |
ベースの長さ | 1.31 " |
ベース幅 | 1.56 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 5.21 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.0394 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.02 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 2.87 |
原産国 | US |
Destaco 334-M-100 プルアクション ラッチ クランプは、ドア、蓋、アクセス カバーをドラム/コンテナ/容器に素早くクランプするのに適しています。 最大 1000 ポンドの荷重に耐えることができ、安全かつ簡単に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースが特徴です。 このプルアクションクランプには、柔軟な片手操作のためのラッチプレートと親指コントロールレバーも付属しています。 プルアクションのラッチクランプは、釣り具箱のラッチと同様に機能します。 対向するラッチと適切に位置合わせされたハンドルが装備されているため、ハンドルをロック位置まで引き戻すことができ、金型クロージャやラッチ ドアなどの物体を閉じるのに最適です。 Destaco 334-M-100 プル アクション ラッチ クランプは、直接直線方向に力を加え、ユニットを前方位置と後方位置に切り替えることができます。 また、クランプは垂直に取り付けられ、ハンドルが後方にあり、ロックされた位置にあるため、コンポーネントが前方に落ちるのを防ぎます。 このデスタコクランプはフックが標準の長さより100mm長いです。
この Destaco 334-M-100 プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャーなどの一般的な用途に利用されています。
Destaco 334-M-100 プルアクション ラッチ クランプは、環境衛生と安全性、およびクランプの効率的なパフォーマンスを確保するために、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格に準拠しています。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。