入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1.13 " |
ベースの長さ | 1.31 " |
ベース幅 | 1.56 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 1000ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Uフック(垂直) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 5.21 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.0866 " |
製品データシート | デスタコ-324.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.02 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 2.87 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業におけるドアと蓋の定期的な開閉に最適です。 これらの水平または垂直牽引装置には、クランププルバーまたはフックをワークピースに取り付けたり配置したりするためのハンドルが付いています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定具を引っ張ったり閉じたりするための固定ラッチ、U フック (水平および垂直) および J フック設計を備えています。 Destaco 334 シリーズ クランプ クランプベースに対して垂直なワーク・治具を閉じるための垂直U字フックを装備しています。 クランプ ハンドルには親指コントロール レバーが付いており、片手で素早く操作できます。 Destaco 334-M-25 クランプには、標準長さの U フック スタイルのクランプよりも長い距離でワークピースを閉じるための 25 mm 長い U フックが付属しています。 このラッチ クランプは構造強度を高めるためにスチール製で、重い荷重 (最大 1000 ポンド) による曲がりや破損を防ぎます。 フランジ付きベースを備えており、平らな面/ワークピースに素早く取り付けることができます。 Raptor Supplies 腐食に耐えるステンレス鋼構造のバリエーションでこのクランプを提供します。 Lock Plusメカニズムを切り替えて、二次ロック機能として機能し、クランプが誤って開くのを防ぎます。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプのバリエーション(標準の長さ、標準の長さより50 mm長く、標準の長さより100 mm長い)を注文するには、-M-25を削除するか、-M-50と-M-100を追加します。モデル番号の終わり。
我々はまた、提供しています デスタコ 331-M-25 最大保持容量が720lbのプルアクションラッチクランプと、クランプベースと平行に配置されたワークピースを引っ張るための水平Uフック。
Destaco 334-M-25 ラッチ クランプは、航空宇宙、消費財、輸送、自動車、食品および包装業界の蓋、チャンバー ドア、金型およびアクセス カバーを閉じるのに最適です。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションを提供します 334-RM-25ラッチクランプ 誤開放を防止するトグルロックプラス機構を搭載しています。 耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 334-SS-M-25 ラッチ クランプも提供しています。
A. Destaco は、標準長 (334)、標準の長さより50 mm長い(334-M-50)および標準フック長より100 mm長い(334-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。