DAYTON 調整可能なアルミルーバー
形式 | モデル | フリーエリア | 内側の高さ | ブレードの数 | 外の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2フィートTV4 | 0.740〜1.310平方フィート | 14 " | 1 | 18 " | ¥69,625 | |
A | 2フィートTV9 | 0.980〜1.750平方フィート | 18 " | 2 | 22 " | ¥75,977 |
調整可能なアルミルーバー
Dayton 吸気ルーバーは、倉庫や製造施設にカスタムの換気開口部を作成するために設計されています。 設置時に確実にロックできるタブ付きルーバーが特徴で、さまざまな壁の開口部に対応できるように幅を調整できます。 過酷な外部環境に耐えられる耐久性のあるアルミニウムフレームを採用しています。 高さ 14 インチと 18 インチの幅広いルーバーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 料理とペトリ皿
- 工業用および消防用ホースノズル
- ガス分析計
- モジュラーマットエッジング
- ルーフフラッシング
- ポンプ制御
- 詳細
- 屋内備品
- 潤滑剤
- ハスプとヒンジをラッチします
- BRADY 危険タグ、エコノミーポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- APPROVED VENDOR 125VAC上げられたインジケータライト
- KLEIN TOOLS モンキーレンチ
- WALTER TOOLS 7/32 "内接円、CPGT、80度平行四辺形、超硬旋削インサート
- LABELMASTER 有機過酸化物ラベル
- KELCH シェルミルホルダー、テーパーサイズPSK50
- CH HANSON インターロッキング真鍮ステンシル、カード
- ML KISHIGO 高視認性ベスト
- JB INDUSTRIES トランジション