入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 1.56 " |
ベース幅 | 1.74 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 700ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.97 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5787 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 15.42 |
船幅(cm) | 1.73 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、成形、ラッチ、および組み立て作業のためにドアまたは蓋を繰り返し開閉するために使用されます。 これらのクランプには、反対側のワークピースラッチの周りにクランププルバーまたはフックを配置して押し下げるハンドルが装備されています。 固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)およびJフックタイプの設計で、ワークピースを保持するための強力な閉鎖力を提供します。 Destaco 331 シリーズ クランプ フランジ付きベースを備えており、ラッチ面と平行な平らな面に簡単に取り付けることができます。 片手での操作に便利な親指コントロールレバーと、ワークを引っ張るのに便利な横型U字フックを備えています。 Destaco 331-M-25 クランプには、標準長さの U フック スタイルのクランプよりも長い距離でワークピースを引っ張るための 25 mm 長い U フックが付いています。 このラッチ クランプはスチール構造になっており、摩耗条件による強度と耐磨耗性を備えています。 Raptor Supplies この331-M-25クランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 クランプの二次ロック機能として機能するトグルロックプラスメカニズム。 -M-50を取り外すか、最後に-M-100と-M-25を追加するだけで、さまざまなフック長(標準長、標準長より50 mm長く、標準長より100 mm長い)のこのラッチクランプを注文できます。モデル番号の。
我々はまた、提供しています デスタコ 323-M-25 プルアクションラッチクランプ、360ポンドの最大保持容量を削除します。
Destaco 331-M-25 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装産業におけるさまざまな組み立て作業や金型、チャンバー ドア、蓋、アクセス カバー、ドラムの閉鎖に適しています。
A. Raptor Supplies は、過酷な環境下でも耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の 331-SS-M-25 ラッチ クランプを提供できます。 これらの手動クランプには、操作中に偶発的に開くことを防ぐための Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えたバージョンも提供しています (331-RM-25).
A. Destaco は、標準の長さ (331)、標準の長さより50 mm長い(331-M-50)および標準フック長より100 mm長い(331-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。