入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 1.56 " |
ベース幅 | 1.74 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 700ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.97 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.563 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 15.42 |
船幅(cm) | 1.73 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業中に治具/ワークピースを定期的に開閉するために使用されます。 これらには、クランプ プル バーまたはフックを対向するワークピース/ラッチ プレート (クランプ ベースに対して水平または垂直に配置) に取り付け/配置するハンドルが装備されています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定具を引っ張ったり閉じたりするための固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フック設計で利用できます。 Destaco 331 シリーズ クランプ クランプベースと平行に配置されたワークを閉じるための水平Uフックプルバーを備えています。 ハンドルには親指コントロールレバーが装備されており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 331-M-50 クランプは、標準の U フック クランプよりも 50 mm 長い U フックを備えており、ワークピースをより長い長さで引っ張ることができます。 フランジ付きベース取り付けスタイルを採用しており、平らな水平面/ワークピースに素早く取り付けることができます。 このラッチ クランプはスチール構造で構造剛性が高く、重い荷重 (最大 720 ポンド) による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies また、耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 クランプが誤って開くのを防ぐために、クランプを25次ロックするためのトグルロックプラスメカニズム。 これらのラッチクランプは、フックの長さを変えて注文できます(標準の長さ、標準の長さより100mm長く、標準の長さより50 mm長い)。-M-25を削除するか、最後に-M-100と-M-XNUMXを追加するだけです。モデル番号。
我々はまた、提供しています デスタコ 334-M-50 最大保持容量1000lbのプルアクションラッチクランプと、クランプベースに垂直に配置されたワークピースを引っ張るための垂直Uフック。
Destaco 331-M-50 ラッチ クランプは、自動車、消費財、航空宇宙、食品および包装業界のチャンバー ドア、蓋、アクセス カバーなどの固定具のラッチ操作を実行するのに最適です。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションも提供しています 331-M-100ラッチクランプ クランプの誤開放を防止するDestaco Toggle Lock Plus機構を備えています。 耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 331-SS-M-50 ラッチ クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さ (331)、標準の長さより25 mm長い(331-M-25)および標準フック長より100 mm長い(331-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。