入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 1.56 " |
ベース幅 | 1.74 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 700ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.97 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5315 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 870673879193 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 15.42 |
船幅(cm) | 1.73 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、および組み立て作業中にドアまたは蓋を繰り返し開閉するのに理想的です。 これらは通常、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックスタイルで利用できます。 これらのクランプは、ワークピースを保持するために、クランププルバーを配置して押し下げるハンドル、または反対側のラッチの周りにフックするハンドルを備えています。 クランプハンドルには、片手で操作しやすいサムコントロールレバーが付いています。 Destaco 331 シリーズ クランプ はラッチ面と平行に取り付けられており、ワークを引っ張るための水平 U フックが付いています。 平らな水平面に設置できるフランジ付きベースが付いています。 Destaco 331-M-100 ラッチ クランプはスチール構造で、乱暴な使用による曲げや破損に対する強度と耐性を備えています。 標準長さのUフック型クランプよりも100mm長いU字フックを採用しており、ワークを遠くまで引っ張ることができます。 Raptor Supplies このクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 クランプの二次ロック機能として機能するトグルロックプラスメカニズム。 フックの長さが異なるこれらのラッチクランプ(標準の長さ、標準の長さより25mm長く、標準の長さより50 mm長い)を注文するには、-M-100を削除するか、最後に-M-25と-M-50を追加します。モデル番号。
我々はまた、提供しています デスタコ 323-M-100 プルアクションラッチクランプ、360ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 331-M-100 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のさまざまな組立ライン作業やチャンバーのドア、金型、蓋、アクセス カバー、ドラム、コンテナ、容器の閉鎖に使用されます。
A. Raptor Supplies は、過酷な環境下での耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の 331-SS-M-100 ラッチ クランプも提供しています。 当社では、誤って開くことを防ぐための Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えた手動クランプも提供しています (331-RM-100).
A. Destaco は、標準の長さより 25 mm 長い、異なるフック長の同様のラッチ クランプを供給しています (331-M-25)および標準フック長より50 mm長い(331-M-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。