入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 1" |
ベースの長さ | 1.56 " |
ベース幅 | 1.74 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 700ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.01 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5315 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5 |
船の長さ(cm) | 15.42 |
船幅(cm) | 1.73 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組立作業において治具/ワークピースを頻繁に開閉する場合に適しています。 これらは、クランプ プル バーまたはフックを対向するワークピース (クランプ ベースに対して水平または垂直に配置) に取り付けたり配置したりするハンドルを備えています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フックのデザインで利用できます。 Destaco 331 シリーズ クランプ クランプベースと平行に置かれたワークを引っ張ったり閉じたりするための横U字フックを装備しています。 クランプハンドルには特許取得済みの親指コントロールレバーが付いており、片手で簡単に操作できます。 Destaco 331-RM-100 クランプには、標準長の U フック スタイルのクランプよりも長い距離でワークピースを引っ張るための 100 mm 長い U フックが付いています。 このクランプはトグル ロック プラス機構を備えており、二次ロック機能として機能し、操作中に偶発的に開くのを防ぎます。 フランジ付きベースを備えており、平らな水平面/ワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 このラッチ クランプはスチール製で、乱暴な使用による通常の磨耗に耐えます。 最大保持容量は720ポンドです。 Raptor Supplies また、耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 クランプの二次ロックが不要な場合の運用コストを削減するためのToggleLockPlusメカニズムなし。 これらのラッチクランプは、フックの長さを変えて注文できます(標準の長さ、標準の長さより25mm長く、標準の長さより50 mm長い)。-M-100を削除するか、最後に-M-25と-M-50を追加するだけです。モデル番号。
我々はまた、提供しています デスタコ 334-RM-100 最大保持容量1000lbのプルアクションラッチクランプと、クランプベースに垂直に配置されたワークピースを引っ張るための垂直Uフック。
Destaco 331-RM-100 ラッチ クランプは、輸送、消費財、自動車、航空宇宙、食品および包装業界の金型、チャンバー ドア、蓋およびアクセス カバーなどの固定具を閉じるために使用されます。
A. Raptor Supplies Destaco などの同様のクランプのバリエーションも提供しています 331-M-100ラッチクランプ Destaco Toggle Lock Plus 機構を使用せず、運用コストを削減します。 耐食性と耐久性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 331-RSS-M-100 ラッチ クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さ (331-R)、標準の長さより25 mm長い(331-RM-25)および標準フック長より50 mm長い(331-RM-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。