入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.25インチ |
直径 | 0.270 " |
保持力 | 700ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 22.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.010 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.070 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平な |
UPC | 697437533180 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、クランププルバーまたはフックを反対側のラッチの周りに配置および押し下げるハンドルを備えており、ラッチ、成形、および組み立て操作のためにドアと蓋を繰り返し開閉する強力な閉鎖力を提供します。 これらのクランプは、確実な保持のための強力な閉鎖力と、便利な片手操作のための親指制御レバーを提供します。 これらのクランプは、一般に、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)およびJフックタイプのクランプの3つの主要なスタイルで利用できます。 Destaco 331 シリーズ クランプ ワークを引っ張るためのラッチ面と平行に取り付けられています。 Destaco 331-RSS クランプは、Toogle Lock Plus 機構と統合されており、クランプの偶発的な取り外しを防ぎます。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプは、過酷な環境下で耐食性を提供し、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えるためのステンレス鋼構造を採用しています。 Raptor Supplies これらの331シリーズクランプは、構造強度のために鋼構造のバリエーションで提供されます。 また、運用コストを削減するために、Toggle LockPlusメカニズムのないバリアントでも提供されます。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ334シリーズ 垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、1000ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 331-RSS ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品、包装業界における金型の保持やさまざまな組み立て作業に最適です。 このクランプは、チャンバーのドア、蓋、アクセス カバー、ドラム、容器、容器を閉じるためにも使用できます。
A. Destaco は、構造的剛性を高めるためにスチール構造を備えた同様のラッチ クランプを供給しています (331-R)。 このクランプは、クランプの運用コストを削減するために、Destaco Toggle Lock Plus 機能のないバージョンでも提供されています (331-SS).
A. ご要望に応じて、Destaco は、標準の長さより 25 mm 長い (331-RSS-M-25)、標準の長さより 50 mm 長い (331-RSS-M-50)、および 100 mm の異なるフック長を備えた同様のラッチ クランプを提供できます。標準フック長さ(331-RSS-M-100)よりも長くなります。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアームを含む3つの主要コンポーネントがあります。 クランプを表面に取り付けるためのベース。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
プロダクト | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331-R | 22.1 mm | 鋼 | 2.010 " | 6.070 " | 水平、リリースレバー付き | ¥12,190 | ||
331-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 2.01 " | 7.5787 " | - | ¥13,436 | ||
331-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 2.01 " | 10.5315 " | - | ¥19,953 | ||
331-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 2.01 " | 8.563 " | - | ¥13,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。