入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照明調光器 |
色 | グレー |
制御方法 | 8〜0V制御の10Aスイッチング |
ランプの種類 | 電子バラスト、LEDドライバー |
最大 容量 | 8A負荷スイッチングまたは50mA0-10Vシンク制限 |
形式 | パドル |
スイッチタイプ | 1極、3方向 |
電圧 | 120から277Vへ |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 最大 容量 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSTV-AL | アーモンド | 照明調光器制御 | 8mA50〜0Vシンクのみの10A負荷スイッチング | 飾る | ¥20,871 | ||
DVSTV-BL | ブラック | 照明調光器 | 8A負荷スイッチングまたは50mA0-10Vシンク制限 | パドル | ¥20,899 | ||
DVSTV-BR | ブラウン | 照明調光器 | 8A負荷スイッチングまたは50mA0-10Vシンク制限 | パドル | ¥18,821 | ||
DVSTV-IV | 象牙 | 照明調光器制御 | 8mA50〜0Vシンクのみの10A負荷スイッチング | 飾る | ¥19,577 | ||
DVSTV-LA | ライトアーモンド | 照明調光器 | 8A負荷スイッチングまたは50mA0-10Vシンク制限 | パドル | ¥21,800 | ||
DVSTV-WH | ホワイト | 照明調光器制御 | 8mA50〜0Vシンクのみの10A負荷スイッチング | 飾る | ¥21,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。