入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.25インチ |
直径 | 0.270 " |
保持力 | 700ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 22.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.970 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.070 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 697437533180 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、水平または垂直保持タイプのデバイスで、ラッチ、成形、および組み立て作業のためにドアや蓋を繰り返し開閉するための強力な閉鎖力を提供します。 クランプ プル バーまたはフックを対向するラッチの周りに配置し、押し下げてクランプをロックするためのハンドルが付いています。 これらのクランプは強力な閉じる力を提供し、クランプの親指制御レバーにより確実な保持と便利な片手操作を提供します。 一般的には、固定ラッチタイプ、U フックタイプ (水平および垂直)、J フックタイプの 3 つの主要なスタイルで利用可能です。 Destaco 331-SS プル アクション ラッチ クランプは、ワークピースを引っ張るためのラッチ面と平行に取り付けられています。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプはステンレス鋼でできており、過酷な環境下でも耐食性を発揮し、摩耗条件による損傷や摩耗を最小限に抑えます。 Destaco 331 シリーズ クランプ スチール構造、Destaco Toggle Lock Plus 機構などを備えたバリエーションも用意されています。 モデル番号の末尾に -M-25、-M-50、または -M-100 を追加するだけで、長いフック (25、50、および 100 mm) を備えたラッチ クランプを注文することもできます。
A. Destaco は、構造剛性を高めるために鋼構造で同様のラッチ クランプを供給しています (331) クランプの偶発的な外れを防ぐ Destaco Toggle Lock Plus 機能付き (331-RSS).
A. Destaco は、ご要望に応じて、異なるフック長さの同様のラッチ クランプを提供できます。標準長さより 25 mm 長く (331-SS-M-25)、標準長さより 50 mm 長く (331-SS-M-50)、標準フック長より 100 mm 長くなります (331-SS-M-100)。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、3つの主要コンポーネントがあります。ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点として機能するクランプアームです。 クランプを表面に取り付けるためのベース。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco クランプはスチールおよびステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ ベースの取り付けが付いています。 ラッチプレートやその他の付属品を使用してワークを引っ張るためのUフックまたはJフックが装備されています。 これらのクランプは、さまざまな保持能力とともにリストされています。 これらは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示します。 また、お客様は、クランプ プレートとその最も遠い位置にあるワークピースとの間の距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies は、トグル ロック プラス機能と Destaco 331-SS 手動クランプと同様の仕様を備えた Destaco 331-RSS 直線アクション クランプを提供できます。
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
331 | 鋼 | ¥7,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。