入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 0.75×1.25インチ |
直径 | 0.270 " |
保持力 | 700ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 22.1 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.970 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.070 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 697437533104 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、成形、ラッチ、および組み立て作業中にドアまたは蓋を繰り返し開閉するために使用されます。 それらは、ワークピースに取り付けられた反対側のラッチの周りにクランププルバーまたはフックを配置して押し下げるためのハンドルを備えています。 これらのクランプは、ワークピースを確実に保持するための強力な閉鎖力と、便利な片手操作のための親指制御レバーを提供します。 これらは通常、固定ラッチ、Uフック(水平および垂直)、およびJフックタイプの設計で利用できます。 Destaco 331 シリーズ クランプ ワークを引っ張るためのラッチ面と平行に取り付けられています。 Destaco 331 クランプには、平らな水平面に取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプは、強度と摩耗条件による磨耗に対する耐性を備えたスチール構造になっています。 Raptor Supplies これらの331シリーズクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 クランプの二次ロック機能として機能するトグルロックプラスメカニズム。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ334シリーズ 垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、1000ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 331 ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品、包装産業、組立ラインでチャンバーのドア、蓋、アクセス カバー、ドラムを閉じるのに最適です。
A. Raptor Supplies また、提供しています 331-SSラッチクランプ 耐食性のためのステンレス鋼構造を備えています。 当社では、クランプが誤って開くことを防ぐための Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えた同様の手動クランプも提供しています (331-R).
A. Destaco は、標準の長さより 25 mm 長い、異なるフック長の同様のラッチ クランプを供給しています (331-M-25)、標準フック長より50 mm長い(331-M-50)および標準の長さより100 mm長い(331-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
331-SS | ステンレス鋼 | ¥13,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。