DESTACO 331-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 331-RSS | 22.1 mm | ステンレス鋼 | 2.010 " | 6.070 " | 水平な | ¥22,384 | |
A | 331-R | 22.1 mm | 鋼 | 2.010 " | 6.070 " | 水平、リリースレバー付き | ¥12,190 | |
B | 331-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 2.01 " | 7.5787 " | - | ¥13,436 | |
C | 331-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 2.01 " | 8.563 " | - | ¥13,850 | |
C | 331-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 2.01 " | 10.5315 " | - | ¥19,953 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 給湯器
- リベット
- エアフィルター
- 締め具
- 銅
- 油圧バルクホース
- ストリップドアハードウェア
- マシンスケートとローラー機器
- リフトテーブルとカート
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- SHURTAPE テープディスペンサー
- PETERSEN PRODUCTS プレッシャーリリーフバルブ
- EBERBACH スプリングクリップ
- PELTOR ヘッドセット
- BALDOR / DODGE はすば歯車
- ENERPAC BHPシリーズ クロスベアリングプーラー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDTD 二減速減速機
- WEG BBS シリーズ配電バスバー
- REGAL コバルトエンドミル 60° ハイスパイラル、シングルエンド、HSS、CC、3枚刃、アルクロナ
- FLEX SEAL 多面ゴム引きコーティング