入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.02 " |
ベース幅 | 1.1 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 360ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 25 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.2323 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.02 |
船の長さ(cm) | 9.86 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
Destaco 323-M-25 プル アクション ラッチ クランプは、作業面に取り付けてワークピースを保持します。 材料を作業面に固定する場合、この垂直ハンドル トグル クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 クランプにはレバーが付いており、ゴム製のストッパーを作業面の所定の位置に即座にロックし、穴あけ、溶接、フライス加工、または木工用途で対象物をしっかりと固定します。 ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、軸を中心としたクランプの回転を可能にしながら、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を提供します。 Destaco 323-M-25 プル アクション ラッチ クランプは、クランプが係合され、ロック位置に到達するまで押し下げられると、レバー ハンドルを直立位置に押してワークピースを所定の位置に保持します。 このプル アクション ラッチ クランプには、クランプ時に最適な精度を実現する独自のピボット & レバー システムが装備されており、最大 200 ポンドの荷重を保持できます。この閉鎖クランプには、簡単に調整できるようにネジ付きの水平 U フックが付属しています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプには、安全な取り付けを可能にするネジ穴を備えたフランジ ベースが付属しており、人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、オペレータの疲労を最小限に抑え、迅速なクランプ操作を保証します。 このクランプは鋼構造を採用しており、構造剛性と耐食性を確保しており、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアを保持したり閉めたりするのに適しています。
この Destaco 323-M-25 プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界のドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャなどの一般的な用途に使用されます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、簡単に取り付けられるようにフランジ付きおよび狭フランジ付きのベース取り付けスタイルが用意されています。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
A.プルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、作業項目とクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンターの位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、ワークアイテムを保持します。
A. はい。Destaco では、標準の長さより 25、50、または 100 mm 長い、長いフック (-M-25、-M-50、または -M-100 で終わるモデル) を備えたクランプを提供しています。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A.ブランドのメカニカルクランプを取り扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールを扱うときは、MagnalubeGグリースを使用してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。