入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.02 " |
ベース幅 | 1.1 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 360ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.2165 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 789464886190 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.02 |
船の長さ(cm) | 9.86 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
Destaco 323-M-50 プルアクション ラッチ クランプは、ドア、蓋、アクセス カバーをドラム/コンテナ/容器に素早くクランプするのに最適です。 このクランプには、ゴム製のストッパーを作業面に対して所定の位置にロックして対象物をしっかりと固定するレバーが付いています。 このプルアクションラッチクランプは、釣り具箱のラッチと同様に機能します。 反対側のラッチと適切に位置合わせされたハンドルが装備されています。 ハンドルはロック位置まで引き下げることができるため、金型のクロージャやラッチ付きドアなどの物体を閉じるのに最適です。 また、柔軟な片手操作を容易にするラッチ プレートと親指コントロール レバーも付属しています。 Destaco 323-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、直接直線方向に力を加え、ユニットを前方位置と後方位置に切り替えることができます。 これは、オペレータがクランプを前方に押して力を加えるのではなく、前方に引いて力を加える必要がある場合に特に便利です。 また、ハンドルが後ろの位置にある状態でクランプが垂直に取り付けられている場合、ハンドルがロック位置のコンポーネントの後ろにあるときにコンポーネントが前方に落ちるのを防ぐという利点もあります。 保持容量は 360 ポンドで、ネジ穴付きのフランジ付きベースが特徴で、素早く簡単に取り付けることができます。
この Destaco 323-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界におけるドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャーなどの一般的な用途向けに設計されています。
Destaco 323-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、環境衛生と安全性、およびクランプの効率的なパフォーマンスを確保するための ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たしています。
A. はい、Destaco 323-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、治具の加工用に開発された手動機械式クイック クランプです。 ハンドルを回すだけで素早く簡単にクランプ動作が行えます。
A. はい。Destaco では、標準の長さより 25、50、または 100 mm 長い、長いフック (-M-25、-M-50、または -M-100 で終わるモデル) を備えたクランプを提供しています。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. いいえ、Destaco クランプ ハンドルの色には実際的な意味はありません。 これは基本的に、オペレータがワークをクランプする際に操作ハンドルがどこにあるのか、いつどこで握る必要があるのかを認識するのに役立ちます。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。