ACME ELECTRIC 単相乾式配電変圧器、一次側 277/480V
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GP12250S | 8.68 " | 3.88 " | 4.08 " | ¥37,497 | |
A | GP12500S | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | ¥43,368 | |
A | GP121000S | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | ¥65,218 | |
B | GP123000S | 11.5 " | 7.13 " | 10.31 " | ¥131,085 | |
B | GP125000S | 14.38 " | 7.13 " | 10.31 " | ¥184,236 | |
C | GP1210000S | 15.19 " | 10.84 " | 13.5 " | ¥301,627 | |
C | GP1215000S | 16.94 " | 11.59 " | 14.12 " | ¥335,752 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンクロージャークーラー
- パイプねじ切りアクセサリ
- 閉所でのホイストマウント
- コールドエアガン
- アーバーシム
- 給湯器
- 直流安定化電源
- 屋内備品
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 合金鋼
- SELLSTROM 透明ガラスカバープレート
- BUSSMANN シリーズFNA、時間遅延ミゼットヒューズ
- COOPER B-LINE ケーブル滑走路バットスプライスクランプ
- AIRMASTER FAN 3速プルチェーンスイッチ
- APOLLO VALVES 92-100シリーズ炭素鋼ユニボディボールバルブ
- ANVIL ステンレス鋼90度。 肘
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 製作フィッティング ガスケット x ガスケット レデューシング カップリング
- WATTS エアレギュレーター
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機
- GROVE GEAR 減速機キット