ACME ELECTRIC GP1215000S配電用変圧器、低電圧、単相、15kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 16.94 " |
kVA定格 | 15kVA |
長さ | 11.59 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 277 / 480V |
製品データシート | acme-electric-gp1215000s.pdf |
二次電圧 | 208 / 277V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503089521 |
幅(Width) | 14.12 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 72.45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。