ACME ELECTRIC GP12250S配電用変圧器、低電圧、単相、0.25kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 8.68 " |
kVA定格 | 0.3kVA |
長さ | 3.88 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 277 / 480V |
製品データシート | acme-electric-gp12250s.pdf |
二次電圧 | 208 / 277V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 004750310310 |
幅(Width) | 4.08 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 5.4 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GP125000S | 14.38 " | 7.13 " | 10.31 " | ¥184,236 | ||
GP1215000S | 16.94 " | 11.59 " | 14.12 " | ¥335,752 | ||
GP123000S | 11.5 " | 7.13 " | 10.31 " | ¥131,085 | ||
GP1210000S | 15.19 " | 10.84 " | 13.5 " | ¥301,627 | ||
GP12500S | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | ¥43,368 | ||
GP121000S | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | ¥65,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。