LOVEJOY RRS および RRSC タイプ ハブ、キー溝なし、メートルボア
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | カップリングサイズ | ディメンションCD | 最小退屈させる | 外径 | 音量 | ディメンションHD | 寸法SL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514455675 | 48 mm | RRSC150 | 112.78 mm | 16 mm | 95.25 mm | 36.98438 cu。 に。 | - | 15.75 mm | 見積依頼
|
A | 68514455679 | 54 mm | RRSC190 | 127 mm | 19 mm | 114.30 mm | 57.10500 cu。 に。 | 114.30 mm | 22.35 mm | 見積依頼
|
A | 68514455683 | 67 mm | RRSC225 | 142.75 mm | 19 mm | 127 mm | 76.50000 cu。 に。 | 127 mm | 25.40 mm | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 検査用ミラー
- エスケープフードと呼吸器
- 帯電防止リストストラップ
- シュリンクラップバンド
- バケツ/缶ハンドラー
- ラバー
- 圧着工具
- エンジン駆動ポンプ
- 電気ヒーターおよび付属品
- OリングとOリングキット
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、S8、14V
- STREN-FLEX Webスリング、タイプ2
- BRASS KNUCKLE ベンガルシリーズ、安全メガネ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MULTI-PAKシリーズカートカバー
- WATTS 水圧レギュレーター
- LEESON プレミアムダックウォッシュガード DC モーター、TEFC、C フェイス、ベース付き
- MARTIN SPROCKET ヘリコイドコンベヤスクリュー、直径14インチ
- BALDOR / DODGE GT、トップアングルテークアップグリップタイトアダプターボールベアリング
- BROWNING HPTシリーズ 8M30ベルト用スプロケット