ACME ELECTRIC GP121000S配電用変圧器、低電圧、単相、1kVA
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 10.5 " |
kVA定格 | 1kVA |
長さ | 5.13 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 277 / 480V |
製品データシート | acme-electric-gp121000s.pdf |
二次電圧 | 208 / 277V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 5.5 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 13.5 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GP125000S | 14.38 " | 7.13 " | 10.31 " | ¥184,236 | ||
GP1215000S | 16.94 " | 11.59 " | 14.12 " | ¥335,752 | ||
GP123000S | 11.5 " | 7.13 " | 10.31 " | ¥131,085 | ||
GP1210000S | 15.19 " | 10.84 " | 13.5 " | ¥301,627 | ||
GP12500S | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | ¥43,368 | ||
GP12250S | 8.68 " | 3.88 " | 4.08 " | ¥37,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。