定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARKBITEU3525LF蛇口コネクタプッシュフィッティング1 / 4x 1 / 2in | AA8NTV 19F904

SHARKBITE U3525LF 蛇口コネクタ プッシュ フィッティング 1/4 x 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AA8NTV モデル:U3525LF相互参照:19F904

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,324 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item蛇口コネクタ
基本素材金属
ボディ材質クロームメッキDZR真ちゅう
接続タイプチューブ×MPT
ガスケット材料EPDM
六角サイズ1 / 2 "
マックス。 圧力200のプサイ
温度。 範囲0度から200度F
管のサイズ1 / 4 "x 1 / 2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)3.56
HSコード7419910010
原産国AU

商品の詳細:

  • 特別な機能:はんだ付け、ユニオン、または接着剤を使用せずに、銅、ペックス、CPVCを任意の組み合わせで接続します

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARKBITE U3525LF 蛇口コネクタ プッシュ フィッティング 1/4 x 1/2 インチ
¥2,324 /単価