SHARKBITE
フィルタ
配管
空気力学
配管 フィルタ
圧力および温度制御バルブ全ラインナップを見る
圧力レギュレーター 入力圧力の変動に関係なく、家庭用および商業用飲料水配管システムの出力圧力を一定に維持するために使用される、プッシュ接続式の青銅/鉄製圧力レギュレータです。
リリーフバルブ 温度および圧力リリーフバルブ
チェックバルブと逆流防止装置全ラインナップを見る
チェックバルブとフットバルブ 水の逆流を防ぐように設計された、バネ仕掛けのプッシュ接続チェックバルブ。 垂直または水平に設置でき、華氏150度までの温度で動作します
バキュームブレーカ
配管ホース全ラインナップを見る
ワイヤーブレード付きEPDMホース 給湯器を温水および冷水ラインに接続するために使用されるステンレス鋼の編組フレキシブル給湯器コネクタ。 最大使用圧力は200psiで、煙道ベント付きの電気およびガス給湯器と互換性があります
Sharkbiteについて
SharkBite は、再配管、サービスおよび修理作業、さらには給湯器の設置のための高品質の配管ソリューションを提供する大手プロバイダーです。 SharkBite 配管製品カタログには、カップリング、エルボ、バルブ、アダプター、ティー、マニホールド、PEX パイプ、圧力調整器、供給ストップ、バキューム ブレーカーが含まれています。 UL 認定および NSF 認定の SharkBite カップリングは真鍮製で、プッシュ接続設計になっており、200 本の CPVC、PEX、銅、HDPE、または PE-RT パイプを任意の組み合わせで素早く接続するのに最適です。 これらのカップリングの最大圧力定格は 0 psi で、華氏 200 ~ XNUMX 度の範囲の温度で動作できます。 はんだ付け、圧着、接着が不要で、狭いスペースにも簡単に設置できます。
このブランドのマルチターンストップバルブは、メンテナンスや修理のために設備や機器への水の流れを制御および制限するように設計されています。 SharkBite のこれらの 1 分の 2 回転のフルポート ストップ バルブは、40/180 インチのプッシュ接続入口を備えており、迅速な取り付けと簡単な操作を実現します。 華氏 XNUMX ~ XNUMX 度の範囲の温度で効率的に動作でき、ストレート型とアングル型が用意されています。