BUSSMANN ミゼットヒューズ
形式 | モデル | 長さ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | 終了タイプ | タイプ | 電圧(AC) | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PVCF70RN | - | - | スクエアボディブレード | DINマウント | ラジアルブレードプラグイン | キューブヒューズ太陽光発電保護 | - | 70A | ¥27,488 | |
B | PVCF90RN | - | - | スクエアボディブレード | DINマウント | ラジアルブレードプラグイン | キューブヒューズ太陽光発電保護 | - | 90A | ¥27,488 | |
C | F20BR250V200AS | - | - | - | - | - | ハイレルヒューズ | - | - | ¥32,306 | |
D | MIJ-1 | 1.5 " | - | カートリッジ | ホルダー | クリップ | - | 250 VAC | 1A | ¥4,175 | |
E | F60C500V10AS | 1.5 " | - | - | - | - | ハイレルヒューズ | - | - | ¥12,566 | |
F | FNA-1 / 8 | 1.5 " | - | カートリッジヒューズ | ホルダー | クリップ | - | 125 VAC | 125mA | ¥2,253 | |
G | KTK-45 | 1.5 " | 600 VAC | カートリッジ | ホルダー | クリップ | 600 VAC | 45A | ¥2,975 | ||
H | BAF-1-8 / 10 | 38.1 mm | 250 VAC | カートリッジ | ホルダー | クリップ | ミゼットヒューズ | 250 VAC | 1.8A | ¥1,836 | |
I | FNM-1 / 8 | 38.1 mm | - | カートリッジ | ホルダー | クリップ | - | 250 VAC | 125mA | ¥1,652 | |
H | BAF-8 / 10 | 38.1 mm | 250 VAC | カートリッジ | ホルダー | クリップ | ミゼットヒューズ | 250 VAC | 800mA | ¥1,836 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタックおよびネストコンテナ
- 光電センサーリフレクター
- 環境メーター
- フランジカップリングキット
- 作業服
- パワードリル
- 工具保持
- 銅
- ワイヤークロス
- POWER FIRST モーメンタリオン/オフロッカースイッチ
- PALMGREN Powergrindシリーズ、ヘビーデューティーベンチグラインダー/バッファー
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ デュプレックス リセプタクル ウォール プレート
- COOPER B-LINE タイプ3ネジカバージャンクションボックス
- DAYTON 火炎センサー
- PANDUIT プリンターリボン
- TRAMEX アクセサリーパック
- ENERPAC RATシリーズ リアクションアーム
- MORSE DRUM ホルダーバー
- GROVE GEAR ELシリーズ BLスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機