入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディスタイル | スクエアボディブレード |
定格電流 | 70A |
DC電圧定格 | 600 VDC |
ヒューズサイズ/グループ | CUBEF使用 |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 50kA |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 90度C |
最小動作温度 | -40度C |
取り付けスタイル | DINマウント |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ラジアルブレードプラグイン |
タイプ | キューブヒューズ太陽光発電保護 |
電圧(DC) | 600VDC |
プロダクト | モデル | 長さ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 取り付けスタイル | 終了タイプ | タイプ | 電圧(AC) | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAF-1-8 / 10 | 38.1 mm | 250 VAC | カートリッジ | ホルダー | クリップ | ミゼットヒューズ | 250 VAC | 1.8A | ¥1,836 | ||
MIJ-1 | 1.5 " | - | カートリッジ | ホルダー | クリップ | - | 250 VAC | 1A | ¥4,175 | ||
FNA-1 / 8 | 1.5 " | - | カートリッジヒューズ | ホルダー | クリップ | - | 125 VAC | 125mA | ¥2,253 | ||
BAF-8 / 10 | 38.1 mm | 250 VAC | カートリッジ | ホルダー | クリップ | ミゼットヒューズ | 250 VAC | 800mA | ¥1,836 | ||
F60C500V10AS | 1.5 " | - | - | - | - | ハイレルヒューズ | - | - | ¥12,566 | ||
KTK-45 | 1.5 " | 600 VAC | カートリッジ | ホルダー | クリップ | 600 VAC | 45A | ¥2,975 | |||
F20BR250V200AS | - | - | - | - | - | ハイレルヒューズ | - | - | ¥32,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。