入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 2.12 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 7500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.6181 " |
製品データシート | デスタコ-385.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 9.32 |
船の長さ(cm) | 24.51 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
Destaco 385-M-50 プル アクション ラッチ クランプは作業面に取り付けてワークピースを保持します。 クランプにはレバーが付いており、ゴム製のストッパーを作業面の所定の位置に即座にロックし、穴あけ、溶接、フライス加工、または木工用途で対象物をしっかりと固定します。 材料を作業面に固定する場合、この垂直ハンドル トグル クランプは、取り外し可能な C クランプやスプリング クランプに代わる固定式の代替手段となります。 ロックとロック解除にほとんど力を必要とせず、軸を中心としたクランプの回転を可能にしながら、さまざまな方向への動きに抵抗するピン接続を提供します。 Destaco 385-M-50 プル アクション ラッチ クランプは、クランプが係合され、ロック位置に達するまで押し下げられると、レバー ハンドルを直立位置に押してワークピースを所定の位置に保持します。 このラッチ クランプには、クランプ時に最適な精度を実現する独自のピボット & レバー システムが装備されており、最大 7500 ポンドの荷重に耐えることができます。Destaco プル アクション ラッチ クランプには、安全な取り付けを可能にするネジ穴を備えたフランジ付きベースが付属しており、人間工学に基づいて設計されています。ハンドルにより、オペレータの疲労を最小限に抑え、素早いクランプ操作を実現します。 この閉鎖クランプにはネジ付き U フックが付属しており、簡単に調整できます。 スチール構造により構造剛性と耐食性が保証され、チャンバーのドア、蓋、カバー、アクセス ドアの保持と開閉に適しています。
Destaco 385-M-50 プル アクション ラッチ クランプには幅広い機能の組み合わせが装備されており、ドア、蓋、アクセス カバー、ドラム缶、コンテナ、容器の固定、保持、成形などの用途に最適です。 これらは航空宇宙、自動車、食品および包装業界で使用されています。
A. はい。Destaco では、標準の長さより 25、50、または 100 mm 長い、長いフック (-M-25、-M-50、または -M-100 で終わるモデル) を備えたクランプを提供しています。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. いいえ、Destaco クランプ ハンドルの色には実際的な意味はありません。 これらは、オペレータがワークをクランプする際に、操作ハンドルがどこにあるか、いつ、どこを掴むべきかを認識するのに役立ちます。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造を特徴とし、取り付けが簡単なフランジおよびナロー フランジ ベースの取り付けスタイルで利用できます。 さまざまな保持容量が用意されており、クランプが永久に変形することなく安全に (ロック位置で) 抵抗できる最大外力を示します。 また、ラッチクランプを選択する前に、クランププレートとその最も遠い位置でのワークピースとの間の距離を計算する必要があります。
A.トグルクランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 また、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。