入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
ベースの長さ | 1.94 " |
ベース幅 | 2.63 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 750ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 23.9 mm |
フックタイプ | Jフック |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 2.58 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.890 " |
製品データシート | デスタコ-330.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.55 |
船の長さ(cm) | 30.2 |
船幅(cm) | 4.93 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、組立、成形、ラッチ作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するために使用されます。 これらには、クランププルバーまたはフックを対向するワークピースの周りに配置するためのハンドルが装備されています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フック スタイルで利用できます。 Destaco 371 シリーズ クランプ 水平に置かれたワークをクランプベースに対して引っ張るのに使用します。 これらのクランプには、片手での操作に便利な親指制御レバー付きの使いやすいハンドルが付いています。 Destaco 371-SS クランプはステンレス鋼構造で、摩耗環境による腐食や磨耗に耐えます。 この J フック スタイルのラッチ クランプは、平らな水平面に素早く取り付けるためのフランジ付きベースを備えています。 最大荷重750ポンドに耐えることができます。 Raptor Supplies このクランプは、構造上の剛性を提供し、曲がりや破損を防ぐためにスチール構造を備えたバージョンも提供しています。 偶発的な切断を防ぐトグルロックプラス機能。 モデル番号の末尾に -M-25、-M-50、または -M-100 を追加するだけで、長いフック (25、50、および 100 mm) を備えたこのラッチ クランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ 331-SS 水平Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、720ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 371-SS ラッチ クランプは、航空宇宙、輸送、食品および包装業界のチャンバー / アクセス ドア、蓋、ドラムおよびカバーなどの多数の備品を閉じるのに最適です。
A. Raptor Supplies デスタコを届けることができる 371 ヘビーデューティー操作で使用するための強度を提供するための鋼構造のラッチクランプ。
A. Destaco は、標準の長さより 25 mm 長い (371-SS-M-25)、標準の長さより 50 mm 長い (371-SS-M-50)、および標準のフックより 100 mm 長い、異なるフック長を持つ同様のラッチ クランプを提供しています。長さ(371-SS-M-100)。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies は、動作中に偶発的に開くことを防ぐトグル ロック プラスを備えた Destaco 371-RSS ラッチ クランプを提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
371 | 鋼 | 2.580 " | ¥11,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。