MERSEN FERRAZ 15.5kV ボルトオンマウントモーター
形式 | モデル | 高さ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|
A | A155B2D0R0-12R | 7.63 " | 3" | 見積依頼
|
A | A155B2D0R0-9R | 7.63 " | 3" | 見積依頼
|
A | A155B3D0R0-18X | 11.63 " | 3" | 見積依頼
|
A | A155B3D0R0-24X | 11.63 " | 3" | 見積依頼
|
B | A155B4D0R0-32X | 11.63 " | 7" | 見積依頼
|
C | A155B4D0R0-38X | 11.63 " | 7" | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプスタンドとバイス
- PAシステムスピーカー
- 地下スプリンクラーヘッドノズル
- 極低温用品
- 電気スカリファイヤーアクセサリー
- 直流安定化電源
- ダイヤフラムポンプ
- プロセス監視
- エンジン駆動ポンプ
- 水処理
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300psiバルク多目的エアホース
- ACUITY SENSOR SWITCH ワイドビューセンサー
- APPROVED VENDOR 止め輪アプリケーターEスタイル
- YG-1 TOOL COMPANY E5012シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- COXREELS 1125WCL シリーズ電動溶接ケーブル リール
- PASS AND SEYMOUR 二重耐タンパーレセプタクルを備えた病院グレードの超高速 USB タイプ C 充電器
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図991高速接続ケーブルスウェイブレースアタッチメント
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、BSPねじ山、FKM
- PHILIPS コンパクト蛍光灯器具
- VESTIL BEAMシリーズ パレットラッキングステップビーム