DESTACO 323-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 323-RSS | 10.7 mm | ステンレス鋼 | 4.25 " | ¥13,389 | |
B | 323-R | 10.7 mm | 鋼 | 4.25 " | ¥7,906 | |
B | 323-RSS-M-25 | 25 mm | ステンレス鋼 | 5.2323 " | ¥24,696 | |
B | 323-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 5.2323 " | ¥14,793 | |
B | 323-RSS-M-50 | 50 mm | ステンレス鋼 | 6.2165 " | ¥16,375 | |
B | 323-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 6.2165 " | ¥9,869 | |
B | 323-RSS-M-100 | 100 mm | ステンレス鋼 | 8.185 " | ¥24,696 | |
B | 323-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 8.185 " | ¥9,943 |