入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.02 " |
ベース幅 | 1.1 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 360ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 10.7 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
UPC | 695978533805 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.02 |
船の長さ(cm) | 9.86 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するのに適しています。 これらのラッチ クランプには、クランプ ベースに対して水平または垂直に向けられた反対側のラッチの周りにクランプ プル バーまたはフックを配置するハンドルが付いています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、ワークを引っ張るための固定ラッチ、U フック (水平および垂直) および J フック タイプで利用できます。 Destaco 323 シリーズ クランプ ベースと平行に配置されたワークを引っ張るのに使用します。 これらのクランプは、ワークピースを確実に保持するための強力な閉じる力と、便利な片手操作のための親指制御レバーを提供します。 Destaco 323-R クランプは、Toggle Lock Plus 機構と統合されており、二次ロック機能として機能します。 フランジ付きベースを備えており、平らな水平面に素早く簡単に取り付けることができます。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプは、構造上の完全性を確保し、乱暴な使用による曲がりや破損を防ぐためにスチール構造を採用しています。 Raptor Supplies この323-Rクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造を持ち、運用コストを削減するためにToggle LockPlusメカニズムを備えていないバリエーションで提供されます。 モデル番号の末尾に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、フックが長い(25、50、100 mm)これらのラッチクランプを注文できます。
Destaco 323-R ラッチ クランプは、木工作業やその他の組み立て作業など、さまざまな用途に使用されます。 このクランプは、オートメーション、航空宇宙、自動車産業で蓋、チャンバードア、アクセスカバーを閉めたり、金型を保持したりするためにも使用されます。
A. Raptor Supplies 次のような同様のクランプバリアントを提供することもできます 323-RSSラッチクランプ 耐食性と耐久性のためのステンレス鋼構造を備えています。 Destaco Toggle Lock Plus 機構のない手動クランプも提供しています (323ラッチクランプ)運用コストを削減するため。
A. Destaco は、標準の長さより 25 mm 長い、異なるフック長の同様のラッチ クランプを供給しています (323-RM-25)、標準の長さより50 mm長い(323-RM-50)および標準フック長より100 mm長い(323-RM-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50 mm | ステンレス鋼 | 6.2165 " | ¥16,375 | |
323-RSS-M-100 | 100 mm | ステンレス鋼 | 8.185 " | ¥24,696 | |
323-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 5.2323 " | ¥14,793 | |
323-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 6.2165 " | ¥9,869 | |
323-RSS-M-25 | 25 mm | ステンレス鋼 | 5.2323 " | ¥24,696 | |
323-RSS | 10.7 mm | ステンレス鋼 | 4.25 " | ¥13,389 | |
323-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 8.185 " | ¥9,943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。