入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.02 " |
ベース幅 | 1.1 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 360ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 50 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.2165 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.02 |
船の長さ(cm) | 9.86 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するのに適しています。 これらは、クランプベースに対して水平または垂直に向けられた対向するワークピースラッチの周りにクランププルバーまたはフックを配置するハンドルを備えています。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、ワークピースを引っ張るための固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フック設計で利用できます。 Destaco 323 シリーズ クランプ クランプベースと平行なワークを引っ張るための横U字フックを装備しています。 これらのクランプには、便利な片手操作のための親指制御レバー付きのハンドルが付いています。 Destaco 323-RSS-M-50 クランプは、二次ロック機能として機能するトグル ロック プラス メカニズムを備えています。 このクランプには、標準長さの U フック型クランプよりも長い距離でワークを引っ張るための 50 mm 長い U フックが付いています。 フランジ付きベースを備えており、平らな水平面/ワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 このラッチ クランプはステンレス鋼構造を採用しており、摩耗環境での耐食性を備えています。 Raptor Supplies このクランプは、構造的剛性のために鋼構造のバリエーションで提供されます。 運用コストを削減するためのToggleLockPlusメカニズムなし。 これらのラッチクランプは、フックの長さを変えて注文できます(標準の長さ、標準の長さより25mm長く、標準の長さより100 mm長い)。-M-50を削除するか、最後に-M-25と-M-100を追加するだけです。モデル番号。
Destaco 323-RSS-M-50 ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙および自動車、食品および包装業界でチャンバーのドア、蓋、アクセス カバーを閉じ、金型を保持するために使用されます。
A. Raptor Supplies 次のような同様のクランプバリアントを提供します 323-RM-50ラッチクランプ 構造的な剛性と耐久性のために鋼構造を持っています。 また、運用コストを削減するために、Toggle Lock Plusメカニズムのないこれらの手動クランプ(323-SS-M-50ラッチクランプ)も提供しています。
A. Destaco は、標準の長さ (323-RSS)、標準の長さより25 mm長い(323-RSS-M-25)および標準フック長より100 mm長い(323-RSS-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-100 | 100 mm | ステンレス鋼 | 8.185 " | ¥24,696 | |
323-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 5.2323 " | ¥14,793 | |
323-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 6.2165 " | ¥9,869 | |
323-RSS-M-25 | 25 mm | ステンレス鋼 | 5.2323 " | ¥24,696 | |
323-RSS | 10.7 mm | ステンレス鋼 | 4.25 " | ¥13,389 | |
323-RM-100 | 100 mm | 鋼 | 8.185 " | ¥9,943 | |
323-R | 10.7 mm | 鋼 | 4.25 " | ¥7,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。