STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、UPS ボールエンド マウント
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A008BM | 0.500 " | 1.375 " | 1" | 見積依頼
|
B | UPS-A008BMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.375 " | 見積依頼
|
A | UPS-A012BM | 0.750 " | 1.750 " | 1" | 見積依頼
|
B | UPS-A012BMU | 0.750 " | 1.750 " | 2.375 " | 見積依頼
|
A | UPS-A100BM | 1" | 2" | 1" | 見積依頼
|
B | UPS-A100BMU | 1" | 2" | 2.375 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストラットチャンネルアクセサリー
- 円すいころ軸受コーン
- ソーラーパネル
- ポリエチレンパイプ
- ローレット工具付属品
- ベアリング
- 書籍および書籍用品
- パワードリル
- 換気
- ハンドランプとポータブルランプ
- ABILITY ONE カーペット敷きのエントランスマット
- NIBCO ドロップエルボー、90度
- PRESCO PRODUCTS CO バリケードテープ、危険
- DAYTON ドアルーバー、高さ26-1/4インチ
- ZURN Escutcheonとカップリングアセンブリ
- HOFFMAN Proline Flotek シリーズ PC サーバー キャビネット
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- PRECISION BRAND スロット付きシム
- DAYTON 前脚、PK 2
- APPLETON ELECTRIC メイソン・トウィンズ