入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.02 " |
ベース幅 | 1.1 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 360ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.19 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.185 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.02 |
船の長さ(cm) | 9.86 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
Destaco 323-RM-100 プルアクション ラッチ クランプは、ドア、蓋、アクセス カバーをドラム/コンテナ/容器に素早くクランプするのに最適です。 このクランプには、ゴム製のストッパーを作業面に対して所定の位置にロックして対象物をしっかりと固定するレバーが付いています。 このプルアクションラッチクランプは、釣り具箱のラッチと同様に機能します。 反対側のラッチと適切に位置合わせされたハンドルが装備されています。 ハンドルはロック位置まで引き下げることができるため、金型のクロージャやラッチ付きドアなどの物体を閉じるのに最適です。 また、柔軟な片手操作を容易にするラッチ プレートと親指コントロール レバーも付属しています。 Destaco 323-RM-100 プル アクション ラッチ クランプは、直接直線方向に力を加え、ユニットを前方位置と後方位置に切り替えることができます。 これは、オペレータがクランプを前方に押して力を加えるのではなく、前方に引いて力を加える必要がある場合に特に便利です。 また、ハンドルがロック位置にあるコンポーネントの後ろにあるため、ハンドルを後ろの位置にしてクランプを垂直に取り付けると、コンポーネントが前方に落ちるのを防ぐという利点もあります。 保持容量は 360 ポンドで、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、素早く簡単に取り付けることができます。 Destaco 323-RM-100 プル アクション ラッチ クランプには、Destaco Toggle Lock Plus 機能が組み込まれており、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。
この Destaco 323-RM-100 プル アクション ラッチ クランプは、ドア、蓋、カバーの成形、組み立て、クロージャなどの一般的な用途向けに設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装、消費財業界に最適です。
A. はい、Destaco では、標準の長さより 25、50、または 100 mm 長いフック付きのクランプ (-M-25、-M-50、または -M-100 で終わるモデル) を提供しています。
A. Destaco ラッチ クランプは、作業中のプロジェクトの繰り返しの動きによって中断されることなく、ワークピースをしっかりと押さえて静止した状態に保ちます。
A. はい、Destaco では、摩耗したラッチや時代遅れのラッチを簡単に交換できるラッチ プレートを提供しています。これにより、プロジェクトに影響が及ばないようになります。 これらのラッチ プレートには、炭素鋼とステンレス鋼のバージョンがあります。
A. いいえ、Destaco クランプ ハンドルの色には実際的な意味はありません。 これらは基本的に、オペレータが操作ハンドルがどこにあるか、ワークをクランプ購入に進むきにいつ、どこを掴むべきかを認識するのに役立ちます。
A. デスタコのハンドルグリップは基本的にスライドさせることで取り外しが可能です。 ただし、一部のグリップは、下にあるハンドルデザインの輪郭に合わせてビニールに浸されているため、切り落とす必要があります。
モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50 mm | ステンレス鋼 | 6.2165 " | ¥16,375 | |
323-RSS-M-100 | 100 mm | ステンレス鋼 | 8.185 " | ¥24,696 | |
323-RM-25 | 25 mm | 鋼 | 5.2323 " | ¥14,793 | |
323-RM-50 | 50 mm | 鋼 | 6.2165 " | ¥9,869 | |
323-RSS-M-25 | 25 mm | ステンレス鋼 | 5.2323 " | ¥24,696 | |
323-RSS | 10.7 mm | ステンレス鋼 | 4.25 " | ¥13,389 | |
323-R | 10.7 mm | 鋼 | 4.25 " | ¥7,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。