入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 0.63×0.75インチ |
直径 | 0.170 " |
保持力 | 360ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 10.7 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.190 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.880 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 025141003239 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プルアクションラッチクランプは、ラッチ、成形、組み立て作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するのに適した水平または垂直の保持装置です。 これらのラッチ クランプのハンドルは、ワークに取り付けられた反対側のラッチの周りにクランプ プル バーまたはフックを配置するために使用されます。 Destaco プル アクション ラッチ クランプには、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、J フック タイプがあります。 Destaco 323 シリーズ クランプ ワークをベースと平行に引っ張るのに使用します。 これらのクランプは、ワークピースを確実に保持するための強力な閉じる力と、便利な片手操作のための親指制御レバーを提供します。 Destaco 323 クランプは、平らな水平面に素早く簡単に取り付けるためのフランジ付きベースを備えています。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプはスチール構造を採用しており、構造剛性が高く、過酷な使用による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies このクランプは、耐食性のためにステンレス鋼構造のバリエーションで提供されます。 クランプが誤って開くのを防ぐためのトグルロックプラスメカニズム。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ324シリーズ ワークピースをベースに垂直に保持するための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、500ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 323 ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙および自動車、食品および包装業界の金型、チャンバー ドア、蓋、アクセスおよびカバーを保持および閉じるために使用されます。
A. Raptor Supplies 配信できる 323-SSラッチクランプ 耐食性と耐久性のためのステンレス鋼構造を備えています。 また、クランプが誤って開くことを防ぐための Destaco Toggle Lock Plus 機構を備えた手動クランプも提供しています (323-Rラッチクランプ).
A. Destaco は、標準の長さよりも 25 mm 長い、異なるフックの長さを備えた同様のラッチ クランプを供給しています (323-M-25)、標準の長さより50 mm長い(323-M-50)および標準フック長より100 mm長い(323-M-100).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
323-SS | ステンレス鋼 | ¥8,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。