入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
腕 | Uボルト |
ベース取り付けセンター | 0.63×0.75インチ |
直径 | 0.170 " |
保持力 | 360ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 10.7 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.190 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.880 " |
製品データシート | デスタコ-323-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平な |
UPC | 691161595438 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TH |
プルアクションラッチクランプは、組み立て、成形、ラッチ作業においてドアや蓋を繰り返し開閉するために使用されます。 これらのハンドルは、ワークに取り付けられた反対側のラッチの周りにクランプ プル バーまたはフックを配置して押し下げるのに最適です。 Destaco プル アクション ラッチ クランプは、固定ラッチ、U フック (水平および垂直)、および J フック タイプのデザインで提供されます。 Destaco 323 シリーズ クランプ クランプベースに対して平行なワークを引っ張るのに使用します。 これらのクランプは、片手で操作できる親指制御レバーを備えた握りやすいハンドルを備えています。 Destaco 323-SS クランプはステンレス鋼構造で、耐食性を備え、過酷な屋外環境による磨耗を防ぎます。 この水平 U フック スタイルのラッチ クランプは、平らな水平面に素早く簡単に取り付けるためのフランジ付きベースを備えています。 Raptor Supplies 構造的完全性のために鋼構造を有する変形でこのクランプを提供します。 クランプが誤って開くのを防ぐためのトグルロックプラスメカニズム。 モデル番号の最後に-M-25、-M-50、または-M-100を追加するだけで、より長いフック(25、50、および100 mm)を備えたこれらのラッチクランプを注文できます。
我々はまた、提供しています デスタコ324シリーズ ワークピースをベースに垂直に保持するための垂直Uフックを備えたプルアクションラッチクランプは、500ポンドの最大保持容量を提供します。
Destaco 323-SS ラッチ クランプは、消費財、航空宇宙および自動車、食品および包装業界でチャンバーのドア、金型、蓋、アクセス カバーを閉じるために使用されます。
A. Raptor Supplies また、提供しています Destaco 323 ラッチクランプ 強度と耐久性のためのスチール構造を採用しています。 また、この手動クランプには Destaco Toggle Lock Plus 機構が備わっており、操作中に偶発的に開くことを防ぎます (323-RSSラッチクランプ).
A. Raptor Supplies 標準長さ(25-SS-M-323)より25 mm長く、標準長さ(50-SS-M-323)より50 mm長く、標準フック長さ(100-SS-M-323)より100mm長いフック長が異なる同様のラッチクランプを提供できます。 XNUMX-SS-M-XNUMX)。
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が動いている場合、振動環境下にある場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
323 | 鋼 | ¥4,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。