入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 0.63×0.63インチ |
クランプアームの長さ | 0.93 " |
クランプアームスタイル | 低Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
直径 | 0.170 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 90度 |
クランプアーム下の高さ | 0.4 " |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.060 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.740 " |
製品データシート | デスタコ-206-ss.pdf |
スピンドル | 六角頭SS |
番手 | 8-32 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 689997458478 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 206-SS 水平ホールドダウン クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するために使用されます。 このユニットには、U 字型のホールドダウンバーとフランジ付きベースが付いています。 反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 Destaco 206-SS 水平ホールドダウン クランプには、ハンドル、レバー システム、固定バーが付属しています。 このホールドダウン トグル クランプはステンレス鋼製で、クランプ バーと平行な水平ハンドルが付いています。 固定バーにより物体が動かないようにし、レバー システムが物体に十分な圧力を加えて安定させます。 このクランプは、クランプ自体を動かさずにワークを固定したり緩めたりできる固定設計を特徴としています。 Destaco 206-SS 水平ホールドダウン クランプには、ロックまたはロック解除にほとんど労力をかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージ システムが組み込まれています。 ジョーにはスプリングが装備されており、数回の調整後にワークピースを所定の位置に保持します。 このデスタコ トグル クランプは、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 これにより、さまざまなサイズのワークピースのクランプが可能になります。
Destaco 206-SS 水平ホールドダウン クランプには幅広い機能の組み合わせが装備されており、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における研削、溶接、組み立て、機械加工、金属加工などの用途に適応できます。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
A.はい、 Raptor Supplies は、摩耗したユニットを交換し、摩耗 / ねじれ / 屈曲による損傷から保護するために、ホールドダウン クランプ用の Destaco スピンドルを提供します。 フラットチップとスイベルフットのバリエーションが用意されています。
A.クランプ力は、木片に加えられる力の量です。 これは、オペレーターがトグルを閉じてロックしたときに発生します。 通常、最大クランプ力は、クランプの総保持力の約80%です。
A. デスタコ ホールドダウン アクション クランプは下方向に力を加えます。 表面に取り付けられたツールに対して垂直です。 縦型と横型のスタイルがあります。
A.トグルクランプは非常に柔軟性があります。 水平と垂直のホールドダウントグルクランプの違いは、ハンドルとバーで、どちらも異なる方向に動きます。 水平クランプでは、クランプがロックされているときにハンドルが水平(ベースに平行)に配置されますが、垂直クランプでは、クランプ時にハンドルが垂直(ベースに垂直)に配置されます。
A.水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールを使用する場合は、MagnalubeGグリースを使用してください。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.トグルクランプの保持力またはクランプ圧力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 体重が少なすぎることも理想的ではありません。
プロダクト | モデル | クランプアームスタイル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-HSS | 高いUバー | 0.75 " | 100ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 水平 | 0.93 " | ¥12,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。