入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.31 " |
ベースの長さ | 0.94 " |
ベース幅 | 0.94 " |
クランプアームの長さ | 0.93 " |
クランプアームスタイル | 高いUバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 90度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 0.75 " |
保持力 | 100ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.06 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.740 " |
製品データシート | デスタコ-206-ss.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.9 |
船の長さ(cm) | 2.69 |
船幅(cm) | 0.51 |
原産国 | US |
Destaco 206-HSS 水平ホールドダウン クランプは、木工施設の作業台に材料/ワークピースを固定するために設計されています。 このホールドダウン アクション クランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 スピンドルの素早い調整を確実にするために設計されたU字型バーを備えています(ステンレス鋼製六角頭スピンドル)。 この機能により、さまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 この水平ホールドダウン クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 このクランプはプラスチック製のグリップハンドルを備えており、クランプ中に最大限のてこの作用を提供し、長時間の使用でもユーザーの快適さを確保します。 Destaco 206-HSS 水平ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、高い衝撃強度を提供し、過酷な産業環境に対する損傷/摩耗を最小限に抑えるステンレス鋼構造を特徴としています。 ただし、このトグル クランプは溶接や機械加工の用途には推奨されません。 Destaco 206 シリーズ クランプは、低 U バー スタイルのデザインでも提供されています。 Raptor Supplies.
A. はい、Destaco 206-HSS フランジ付きベース、ハイ U バー バリエーションに加えて、このブランドではフランジ付きベース、ロー U バー スタイルも提供しています。 Destaco 206-SS 水平クランプ 同様に。
A. Destaco 水平ホールドダウン アクション クランプは、水平に配置されたハンドルを備えており、木工や金属加工などのさまざまな産業用途でワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するのに適しています。
A. Destaco 206-HSS 手動ホールドダウン クランプなどの一部の U バー スタイルのクランプ アーム クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作します。 この水平方向のハンドルの動きにより、アームがワークに押し付けられ、動作中のアームの移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.違いは、ロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
プロダクト | モデル | クランプアームスタイル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-SS | 低Uバー | 0.4 " | 100ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 水平 | 0.93 " | ¥12,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。