水平ハンドルトグルクランプ
機械部品やコンポーネントを安全に配置するには、トグル クランプが必要です。トグル クランプは、ストレート、垂直、または水平クランプ スタイルでご利用いただけます。水平トグルクランプは迅速です...続きを読む
341-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 341-R | ¥18,258 | ||||||
A | 341-RSS | ¥34,278 | ||||||
B | 341-RM-25 | ¥19,720 | ||||||
C | 341-RM-50 | ¥20,264 | ||||||
C | 341-RM-100 | ¥20,804 |
直線トグルクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FL-161 / 60 | ¥121,014 | |
B | 624-R | ¥18,895 | |
B | 624-MMR | ¥18,706 | |
C | 604-MMR | ¥10,472 | |
A | FO-161/60 | ¥121,981 | |
A | G-121 / 45 | ¥106,318 | |
C | 604-RSS | ¥21,532 | |
C | 604-MMRSS | ¥29,014 | |
C | 604-R | ¥11,946 |
トグルクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | K0663.008101 | ¥18,196 | 見積依頼 |
B | K0663.005001 | ¥5,669 | 見積依頼 |
C | K0661.010001 | ¥17,898 | 見積依頼 |
A | K0663.006101 | ¥15,741 | 見積依頼 |
D | K0660.012101 | ¥25,251 | 見積依頼 |
B | K0663.012001 | ¥18,763 | 見積依頼 |
D | K0660.010101 | ¥26,388 | 見積依頼 |
C | K0661.008001 | ¥12,329 | 見積依頼 |
E | K0662.108101 | ¥33,857 | 見積依頼 |
F | K0662.010001 | ¥17,903 | 見積依頼 |
A | K0663.010101 | ¥24,579 | 見積依頼 |
G | K0660.105001 | ¥11,275 | 見積依頼 |
H | K0663.108101 | ¥34,240 | 見積依頼 |
I | K0661.108101 | ¥32,678 | 見積依頼 |
J | K0662.012101 | ¥25,266 | 見積依頼 |
K | K0663.108001 | ¥22,155 | 見積依頼 |
F | K0662.005001 | ¥5,801 | 見積依頼 |
L | K0660.012001 | ¥21,152 | 見積依頼 |
C | K0661.012001 | ¥18,659 | 見積依頼 |
A | K0663.012101 | ¥25,266 | 見積依頼 |
J | K0662.010101 | ¥24,579 | 見積依頼 |
C | K0661.006001 | ¥10,423 | 見積依頼 |
M | K0661.012101 | ¥25,251 | 見積依頼 |
N | K0662.106001 | ¥15,967 | 見積依頼 |
B | K0663.008001 | ¥11,645 | 見積依頼 |
トグルクランプを押し続ける
385-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-RM-25 | ¥32,306 | ||||
B | 385-R | ¥30,102 | ||||
C | 385-RM-50 | ¥50,118 | ||||
A | 385-RM-100 | ¥33,397 |
385-L シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 385-LM-25 | ¥46,671 | |||
B | 385-L | ¥49,899 | |||
C | 385-LM-50 | ¥46,671 | |||
A | 385-LM-100 | ¥46,671 |
375-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-R | ¥25,642 | ||||
B | 375-RM-25 | ¥41,102 | ||||
B | 375-RM-50 | ¥41,102 | ||||
C | 375-RM-100 | ¥41,102 |
375 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ、ナローベース
形式 | モデル | ベース幅 | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | トグルロックプラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 375-BM-50 | ¥28,103 | |||||
B | 375-BR | ¥29,972 | |||||
C | 375-BM-100 | ¥48,311 | |||||
A | 375-BM-25 | ¥28,103 | |||||
C | 375-B | ¥22,950 |
形式 | モデル | フック調整可能範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 371-R | ¥39,733 | |||
A | 371-RM-25 | ¥31,518 | |||
A | 371-RM-50 | ¥31,518 | |||
A | 371-RM-100 | ¥31,518 |
5310シリーズ水平ホールドダウンクランプ
空気圧ホールドダウンクランプ、750 lb保持容量、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
846 | AJ8BAP | ¥203,137 |
トグルクランプ、水平プッシュプル、700ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
STC-IHH25 | AA8MFQ | ¥8,646 |
プルアクションラッチクランプ、U フック、フランジベース、スチール、4000 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
375 | AC8PGK | ¥22,177 |
カムアクションクランプ、5.26インチクランプアーム、1000ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
229 | AJ8BJW | ¥33,208 |
ホールドダウンアクションクランプ、4.88インチクランプアーム、1000ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
245-U | AJ8BJY | ¥14,181 |
水平ハンドルトグルクランプ
水平ハンドルトグルクランプは、高いクランプ能力と信頼性により、頑丈な水平クランプ操作で使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドの水平ハンドルトグルクランプの販売代理店です デスタコ & Bessey。 これらの頑丈なホールドダウンクランプは、ワークピースを所定の位置に保持するように設計されており、クランプがかみ合ったときにレバーハンドルが平らになります。 ハンドルが水平位置にあるとき、これらのトグルクランプはロック位置にあります。 これらのホールドダウンクランプは、下向きのクランプ力を適用します。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中央をロックします。 これらのクランプは、障害物を防ぐために薄型を備えています。
厳選された Destaco トグル クランプ 213シリーズクランプ、クランプの圧力を自動的に調整する自動圧力調整システムを備えています。 これにより、さまざまなサイズのワークピースをクランプして、圧力自体を調整できます。 ほとんどの水平ホールドダウントグルクランプは、ロックまたはロック解除の労力をほとんどかけずに強力なクランプ力を適用するリンケージシステムと統合されています。 この力はリンクに沿って方向付けられるため、トグルをロックまたはロック解除するのに力は必要ありません。 クランプには、いくつかの調整後にジョーを所定の位置に保持するためのスプリングがジョーに装備されています。
あなたが使用します
水平トグルクランプには幅広い機能の組み合わせが組み込まれているため、CNC機械加工、自動車部品の組み立て、航空宇宙、自動車、食品加工および包装業界での固定具のチェックに役立ちます。
特徴
デスタコ 水平トグルクランプ:
- Destaco 水平ホールドダウン クランプは、障害物を防ぐ薄型設計です。
- これらのホールドダウンクランプは、開位置で大きなハンドルクリアランスを持っています。
- それらは最大の保持力のためのネオプレン/六角頭スピンドルを含みます。
- クランプは、構造的な剛性と耐久性のために鋼/ステンレス鋼構造になっています。
- それらは4000ポンドまでの負荷に対応することができます。
- プルアクションクランプには、片手操作用のラッチプレートと特許取得済みのサムコントロールレバーが装備されており、手間のかからない調整のためにネジ付きUフックが統合されています。
- これらのラッチクランプは引っ張り動作を示し、取り付けが簡単なネジ穴のあるフランジベースを備えています
- Toggle Lock Plusメカニズムは、クランプが誤って開くのを防ぎます。
Bessey 水平トグルクランプ:
- Bessey トグル クランプには圧力ネジが組み込まれており、クランプ力を 25 ~ 550 ポンドまで調整できます。
- それらは700ポンドの最大耐荷重能力を持ち、オペレーターの快適さと安全のために耐熱ハンドルが装備されています。
- これらのクランプは、耐久性と腐食からの保護のためにニッケルメッキコーティングが施されているだけでなく、引張強度のための取り外し可能なプラスチック製の傷のないパッドが含まれています。
- ベースプレートの穴のパターンは、インペリアルおよびメートル法の標準に合わせて安全かつ迅速にクランプを設定できるように設計されています。
動作メカニズム
- デスタコ横型 ラッチ式トグルクランプ ロックとロック解除にほとんど労力を必要とせず、さまざまな方向への動きに抵抗するためのピン接続があり、軸を中心としたクランプの回転が可能です。 一部のモデルには独自のレバーとピボットシステムが装備されており、さまざまな高さのワークピースをクランプして収容しながら最高の精度を提供します。
- 水平ホールドダウンクランプには、クランプがかみ合ったときに平らになるレバーハンドルがあり、ワークピースを静止位置に保持します。 ハンドルがロック位置にあるとき、それらは下向きのクランプ力を適用します。 ハンドルを下向きに回転させると、クランプアームが反対方向に下向きに回転し、中央をロックします。
- Besey 水平トグルクランプは、ワークの高さの変化に合わせて自動調整しながらクランプ力を維持できる自動調整ユニットです。 統合された圧力ネジを備えており、25 ~ 550 ポンドの範囲でクランプ力を調整できます。
規格と承認
Destaco 水平トグル クランプは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの優れた性能を目的として、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠して製造されています。
よくある質問
直線アクションクランプはどのように取り付けられていますか?
Destaco ストレート ライン アクション クランプには、フランジ付き/ストレート ベースに貫通穴が付いており、簡単なネジ止めを使用して、平面またはブレードを平らな面/ワークピースに素早く確実に取り付けることができます。 ドライバーを使用してネジを緩めるだけで、取り外したり、別の場所に取り付けることができます。
トグルクランプはどのように測定されますか?
トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?
違いは、クランプハンドルがロック位置にあるときの位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直(ベースに垂直)に配置され、水平トグルクランプの場合は水平(ベースに平行)に配置されます。
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえる能力を表します。
水平トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロックアクションを使用して、ワークピースまたはフィクスチャをロック位置に保持します。
トグルロックプラスメカニズムとは何ですか?
一部の Destaco 水平クランプ モデルには、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス メカニズムが搭載されています。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 電気ボックス
- ツール収納
- 合金鋼
- モンキーレンチ
- 街路灯の切断
- 自動車用ポリッシャー
- アンダーザフックパレットリフター
- シリンダーモールドアクセサリー
- FOSTORIA 電気サラマンダーヒーター
- BEL-ART - SCIENCEWARE 鉛の重量
- ENPAC ボラードカバー
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズ交換用ノブ
- ANVIL ハンマーユニオン
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、FKMOリング
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING ウインチフォークスタッカー
- SMC VALVES Tシリーズナイロンチューブ
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 取り付けクリップ
- BRIDGEPORT FITTINGS エンクロージャ