入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチクランプ |
バーの幅(インチ) | 2.12 " |
ベースの長さ | 3.44 " |
ベース幅 | 3.13 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 7500ポンド。 |
フック調整可能範囲 | 100 mm |
フックタイプ | Uフック(水平) |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.84 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.0551 " |
製品データシート | デスタコ-385.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 4.67 |
船の長さ(cm) | 25.7 |
船幅(cm) | 7.95 |
原産国 | US |
デスタコ385シリーズ プルアクションラッチクランプは、ベースと平行に配置されたワークピースを頻繁に引っ張ったり閉じたりする場合に最適です。 これらには人間工学に基づいたハンドルが装備されており、ドアや蓋を開閉するために、対向するワークラッチの周りに水平な U フックを配置できます。 これらのクランプ ハンドルには特許取得済みの親指コントロール レバーが装備されており、片手で簡単に操作できます。 フランジベース取り付けスタイルを採用しており、平らな水平面/ワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 Destaco 385-LM-100 クランプには、標準の U フック クランプよりも 100 mm 長い U フックが装備されており、ワークピースをより長い長さで引っ張ることができます。 コンパクトなスペースでの設置と操作を可能にする薄型ハンドルを備えています。 このラッチ クランプはスチール構造になっており、重い荷重 (最大 7500 ポンド) による曲がりや破損を防ぎます。 Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 スペースに制約のない場所に設置するための通常サイズのハンドル。 クランプの偶発的な開放を防ぐためのトグルロックプラスメカニズム。 これらのラッチクランプは、フックの長さを変えて注文できます(標準の長さ、標準の長さより25 mm長く、標準の長さより50 mm長い)。-M-100を削除するか、最後に-M-25または-M-50を追加するだけです。モデル番号の。
Destaco 385-LM-100 ラッチ クランプは、蓋、ドア、アクセス カバー、ドラム缶、コンテナなどの固定具の閉鎖またはラッチ操作を実行するのに最適です。 このクランプは、消費財、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の成形および組み立て作業にも使用されます。
A. Raptor Supplies 通常のサイズのハンドルを備えた同様の手動クランプのバリエーションを提供します(385-M-100) スペースの制約がない場所に設置できます。 耐食性を備えたステンレス鋼構造の Destaco 385-SS-M-100 クランプも提供できます。
A. Destaco は、標準の長さ (385-L)、標準の長さより25 mm長い(385-LM-25)および標準フック長より50 mm長い(385-LM-50).
A.これらのプルアクションラッチクランプには、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接触点として機能するクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースがあります。 クランプのシンプルなリンケージシステムが中心を超えた位置に配置されると、ハンドルが動かされ、ベースに平行な力が発生して作業項目が保持されます。
A. Destaco 手動クランプの多くには、二次ロック機構として機能し、クランプのオーバーセンター トグル ロック状態を保証するトグル ロック プラス機能が付属しています。 この機構は、クランプの固定具が振動環境で動いている場合、または反転されている場合に不可欠です。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 デスタコトグルロックプラス機能(385-RM-100)誤って開くのを防ぐため。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. ほとんどの Destaco クランプには、スライドさせるだけで簡単に取り外せるグリップが付いています。 ただし、一部のハンドル グリップは、下にあるハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。