LEESON DC モーター、TEFC、C フェイス、取り外し可能なベース付き
Leeson の汎用 DC モーターは、速度範囲全体で一定に維持される高い始動トルクを可能にするため、速度によって負荷が変化しない場合の使用に適しています。 これらは、ホイスト、コンベヤベルト、ポジティブディスプラなどの機械的負荷または始動が困難な用途向けに設計されています。...セメント ポンプおよびミキサー。続きを见る
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | フレーム | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥137,689 | |
B | 108021.00 | - | 5 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥159,122 | |
C | 108092.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥235,110 | |
D | 108014.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥124,103 | |
E | 098032.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥189,877 | |
F | 098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 可逆 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥113,657 | |
G | 109099.00 | - | 5.0 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 1140 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥140,645 | |
H | 108022.00 | - | 10 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥216,274 | |
I | 098069.00 | - | 3.8 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥164,968 | |
J | 098010.00 | - | 3.8 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥140,760 | |
K | 098009.00 | - | 7.6 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥135,738 | |
L | 098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥126,647 | |
M | 098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥109,362 | |
N | 098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥138,785 | |
O | 128010.00 | - | 9.5 | 145TC | 307032.62 | 偵察 | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ¥435,797 | |
P | 128001.00 | - | 9.5 | 182 / 145TC | 307032.62 | 偵察 | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ¥518,296 | |
Q | 108266.00 | - | 8.6 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 2500 | 1.0 | 7 / 8 " | ¥369,552 | |
R | 108262.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ¥235,110 | |
S | 108020.00 | - | 10 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥153,926 | |
T | 098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥132,606 | |
U | 108265.00 | - | 7.5 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥228,613 | |
V | 108023.00 | - | 5 | 56C | PG659401.04Z | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥188,997 | |
W | 108502.00 | - | 14 | 145TC | 307998.99 | 偵察 | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ¥726,142 | |
X | 098005.00 | 11 31 / 100 " | - | 56C | - | - | - | 1 | 5 / 8 " | ¥147,999 | |
Y | 098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1 | 5 / 8 " | ¥142,644 | |
Z | 128000.00 | 18 17 / 50 " | 7.5 | 145TC | 307032.62 | 偵察 | 1750 | 1 | 7 / 8 " | ¥452,148 |
動作メカニズム
- ブレーキ モーターは、モーターに電力を供給し、ブレーキをかけるために電磁場を使用します。
- それらは、印加電流を通して磁極回転子を押すことによって機能します。
- ローターを取り囲むステーターの極が、シャフトを回転させる力を加えます。
- 静的な AC または DC がユニットに注入されると、固定子の極が静的になり、回転子を停止します。
特徴
- Leeson の汎用 DC モーターには TEFC エンクロージャが装備されており、モーターの巻線をクリーンで低温かつ乾燥した状態に保ちます。
- 取り付けに便利な C フェースと取り外し可能なベースが付属しています。
- これらのモーターは、最大 3 hp のトルクと、最大 2500 rpm の速度での連続稼働を生み出します。
- 摂氏 40 度までの温度に耐えるクラス B および F の断熱タイプが用意されています。
- これらのユニットには、モーターの速度を変更するための DC コントロールが付属しています。
- ボールベアリングが装備されており、重いアキシャルおよびラジアル荷重を処理します。
- これらのユニットは、キー付き設計の時計回りまたは反時計回りの回転シャフトを提供します。
- 付属のカーボン構造の特大ブラシは、長寿命を保証し、簡単にアクセスできます。
規格と承認
- NEMA
- UL
- CSA
よくある質問
連続運転とはどういう意味ですか?
連続負荷とは、最大電流がXNUMX時間以上連続して動作購入に進む予想される場所です。
モーターのシャフトの目的は何ですか?
シャフトは、ハウジングとモーターから押し出される円筒形のコンポーネントです。 モーターからのエネルギーを最終用途に変換します。
TEBCモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
全閉ブロワー冷却 (TEBC) モーターは、モーターが高い温度で動作している間、シャフトに取り付けられたファンではなく、本体に配置された別の「ブロワー」によってモーター本体が冷却されることを除いて、実質的に TEFC モーターと同じです。スピード。
クラス B およびクラス F の絶縁とはどういう意味ですか?
これらのモーターは、温度制御用にクラスBまたはFの絶縁を備えています。 クラスBの絶縁モーターは130℃までの温度を処理でき、クラスFは105℃の最高温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- 超音波洗浄器
- 消防および救助ファンの付属品
- IEC電磁接触器
- 照明変圧器
- キャビネット
- こぼれ防止用品
- ユーティリティカート
- 機械液
- 接着剤とセメント
- MARKS USA コードアクセスロック
- KIPP M4ネジサイズキノコノブ
- WOODHEAD 130154シリーズコードセット
- GORLITZ ホイール
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4 傾斜上部エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、スピゴットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、SSラグ、EPDM
- EATON S811+/S801+ シリーズ避雷器キット
- EDWARDS MFG 100トンの鉄工
- HUMBOLDT 自動機械式コンパクター