LEESON 108262.00 C4D17FK19 DC モーター
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンプ | 7.6 |
デューティ | 連絡先 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | TEFC |
フォームファクター | 1.38 |
フレーム | 56C |
HP | 1.5 |
絶縁クラス | H |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
梱包 | PG659401.04Z |
回転 | 偵察 |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 7 / 8 " |
トルク | 54 ポンドイン |
タイプ | DF |
UPC | 691720006863 |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | フレーム | 梱包 | 回転 | RPM | 稼働率 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥137,689 | ||
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥138,785 | ||
098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1 | 5 / 8 " | ¥142,644 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥132,606 | ||
098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | 可逆 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥113,657 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥109,362 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | 偵察 | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ¥126,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。